曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)

Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60024447HA1L-A3C11Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024456HA1L-A3C11Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024465HA1L-A3C11PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024474HA1L-A3C11Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024483HA1L-A3C11Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024492HA1L-A3C11VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024501HA1L-A3C11VGオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024517HA1L-A3C11VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024526HA1L-A3C11VRオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024535HA1L-A3C11VSオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024553HA1L-A3C11VYオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024571HA1L-A3C11Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024587HA1L-A3C13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024596HA1L-A3C13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024605HA1L-A3C13PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024614HA1L-A3C13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024623HA1L-A3C13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024632HA1L-A3C13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024641HA1L-A3C13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024657HA1L-A3C13VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024666HA1L-A3C13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024675HA1L-A3C13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024693HA1L-A3C13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024711HA1L-A3C13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024727HA1L-A3C14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024736HA1L-A3C14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024745HA1L-A3C14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024754HA1L-A3C14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024763HA1L-A3C14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024772HA1L-A3C14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024781HA1L-A3C14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024797HA1L-A3C14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024806HA1L-A3C14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024815HA1L-A3C14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024833HA1L-A3C14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024851HA1L-A3C14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
60024867HA1L-A3C21Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024876HA1L-A3C21Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024885HA1L-A3C21PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024894HA1L-A3C21Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024903HA1L-A3C21Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024912HA1L-A3C21VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024921HA1L-A3C21VGオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024937HA1L-A3C21VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024946HA1L-A3C21VRオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024955HA1L-A3C21VSオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024973HA1L-A3C21VYオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60024991HA1L-A3C21Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60025007HA1L-A3C23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60025016HA1L-A3C23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする