IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
内容量
1個
全251種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
251種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60023187
HA1L-A1C11A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023196
HA1L-A1C11G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023205
HA1L-A1C11PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60023214
HA1L-A1C11R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023223
HA1L-A1C11S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023232
HA1L-A1C11VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023241
HA1L-A1C11VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023257
HA1L-A1C11VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023266
HA1L-A1C11VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023275
HA1L-A1C11VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023293
HA1L-A1C11VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023311
HA1L-A1C11Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023327
HA1L-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023336
HA1L-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023345
HA1L-A1C13PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023354
HA1L-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023363
HA1L-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023372
HA1L-A1C13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023381
HA1L-A1C13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023397
HA1L-A1C13VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023406
HA1L-A1C13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023415
HA1L-A1C13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023433
HA1L-A1C13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023451
HA1L-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023467
HA1L-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023476
HA1L-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023485
HA1L-A1C14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023494
HA1L-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023503
HA1L-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023512
HA1L-A1C14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023521
HA1L-A1C14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023537
HA1L-A1C14VPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023546
HA1L-A1C14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023555
HA1L-A1C14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023573
HA1L-A1C14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023591
HA1L-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60023607
HA1L-A1C21A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023616
HA1L-A1C21G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023625
HA1L-A1C21PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023634
HA1L-A1C21R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023643
HA1L-A1C21S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023652
HA1L-A1C21VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023661
HA1L-A1C21VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023677
HA1L-A1C21VPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023686
HA1L-A1C21VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023695
HA1L-A1C21VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023713
HA1L-A1C21VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023731
HA1L-A1C21Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023747
HA1L-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60023756
HA1L-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ