IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60045395
HA3P-1C01A
DC5
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045404
HA3P-1C01G
DC5
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045413
HA3P-1C01PW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045422
HA3P-1C01R
DC5
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045431
HA3P-1C01S
DC5
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045447
HA3P-1C01VA
DC5
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045456
HA3P-1C01VG
DC5
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045465
HA3P-1C01VPW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045474
HA3P-1C01VR
DC5
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045483
HA3P-1C01VS
DC5
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045501
HA3P-1C01VY
DC5
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045526
HA3P-1C01Y
DC5
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045535
HA3P-1C03A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045544
HA3P-1C03G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045553
HA3P-1C03PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045562
HA3P-1C03R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045571
HA3P-1C03S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045587
HA3P-1C03VA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045596
HA3P-1C03VG
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045605
HA3P-1C03VPW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045614
HA3P-1C03VR
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045623
HA3P-1C03VS
AC/DC12
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045641
HA3P-1C03VY
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045666
HA3P-1C03Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045675
HA3P-1C04A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045684
HA3P-1C04G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045693
HA3P-1C04PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045702
HA3P-1C04R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045711
HA3P-1C04S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045727
HA3P-1C04VA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045736
HA3P-1C04VG
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045745
HA3P-1C04VPW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045754
HA3P-1C04VR
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045763
HA3P-1C04VS
AC/DC24
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045781
HA3P-1C04VY
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045806
HA3P-1C04Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
60045492
HA3P-1C01VW
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045517
HA3P-1C01W
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045632
HA3P-1C03VW
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045657
HA3P-1C03W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045772
HA3P-1C04VW
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60045797
HA3P-1C04W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください