Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付)

Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) - IDEC(和泉電気)
形状取付穴径(Φmm)16光源LED内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60048606HA4P-1C01ADC5アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048615HA4P-1C01GDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048624HA4P-1C01PWDC5ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048633HA4P-1C01RDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048642HA4P-1C01SDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048651HA4P-1C01VADC5アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048667HA4P-1C01VGDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048676HA4P-1C01VPWDC5ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048685HA4P-1C01VRDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048694HA4P-1C01VSDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048712HA4P-1C01VYDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048737HA4P-1C01YDC5
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048746HA4P-1C03AAC/DC12アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048755HA4P-1C03GAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048764HA4P-1C03PWAC/DC12ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048773HA4P-1C03RAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048782HA4P-1C03SAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048791HA4P-1C03VAAC/DC12アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048807HA4P-1C03VGAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048816HA4P-1C03VPWAC/DC12ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048825HA4P-1C03VRAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048834HA4P-1C03VSAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048852HA4P-1C03VYAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048877HA4P-1C03YAC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048886HA4P-1C04AAC/DC24アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048895HA4P-1C04GAC/DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048904HA4P-1C04PWAC/DC24ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048913HA4P-1C04RAC/DC24
オープン
1,898
2,088(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048922HA4P-1C04SAC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048931HA4P-1C04VAAC/DC24アンバー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048947HA4P-1C04VGAC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048956HA4P-1C04VPWAC/DC24ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048965HA4P-1C04VRAC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048974HA4P-1C04VSAC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049017HA4P-1C04YAC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
60048703HA4P-1C01VWDC5乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048721HA4P-1C01WDC5乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048843HA4P-1C03VWAC/DC12乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048861HA4P-1C03WAC/DC12乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048983HA4P-1C04VWAC/DC24乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048992HA4P-1C04VYAC/DC24
1,390
取扱い終了
返品不可
60049001HA4P-1C04WAC/DC24乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする