IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60034073
HA2P-11A
DC5
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034082
HA2P-11G
DC5
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034091
HA2P-11PW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034107
HA2P-11R
DC5
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034116
HA2P-11S
DC5
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034134
HA2P-11Y
DC5
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034143
HA2P-13A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034152
HA2P-13G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034161
HA2P-13PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034177
HA2P-13R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034186
HA2P-13S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034204
HA2P-13Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034213
HA2P-14A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034222
HA2P-14G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034231
HA2P-14PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034247
HA2P-14R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034256
HA2P-14S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034274
HA2P-14Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034125
HA2P-11W
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60034195
HA2P-13W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60034265
HA2P-14W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください