IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付)
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60048396
HA4P-11A
DC5
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048405
HA4P-11G
DC5
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048414
HA4P-11PW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048423
HA4P-11R
DC5
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048432
HA4P-11S
DC5
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048457
HA4P-11Y
DC5
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048466
HA4P-13A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048475
HA4P-13G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048484
HA4P-13PW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048493
HA4P-13R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048502
HA4P-13S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048527
HA4P-13Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048536
HA4P-14A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048545
HA4P-14G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048554
HA4P-14PW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048563
HA4P-14R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048572
HA4P-14S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048597
HA4P-14Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60048441
HA4P-11W
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048511
HA4P-13W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60048581
HA4P-14W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください