IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
操作部形状
矢形ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60045815
HA3S-21C1
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
右リターン
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045824
HA3S-21C1V
プリント基板用端子形
90
2
右リターン
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045833
HA3S-21C2
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
右リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045842
HA3S-21C2V
プリント基板用端子形
90
2
右リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045851
HA3S-21C5
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
右リターン
銀接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045867
HA3S-21C6
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
右リターン
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045876
HA3S-2C1
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60045885
HA3S-2C1V
プリント基板用端子形
90
2
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045894
HA3S-2C2
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60045903
HA3S-2C2V
プリント基板用端子形
90
2
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045912
HA3S-2C5
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
各位置停止
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
60045921
HA3S-2C6
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
各位置停止
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045937
HA3S-31C2
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
右リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045946
HA3S-31C2V
プリント基板用端子形
45
3
右リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045955
HA3S-31C6
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
右リターン
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045964
HA3S-32C2
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
左リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045973
HA3S-32C2V
プリント基板用端子形
45
3
左リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045982
HA3S-32C6
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
左リターン
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60045991
HA3S-33C2
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
両リターン
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046007
HA3S-33C2V
プリント基板用端子形
45
3
両リターン
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046016
HA3S-33C6
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
両リターン
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046025
HA3S-3C2
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60046034
HA3S-3C2V
プリント基板用端子形
45
3
各位置停止
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046043
HA3S-3C6
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
各位置停止
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください