IDEC(和泉電気)
大形(Φ40)ボタン用 銘板
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
43.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06203548
HAAV4-0-W
Φ16シリーズ大形 (Φ40)ボタン用
白
無地
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60049631
HAAV4-0
Φ16XA/H6シリーズ 大形(Φ40)ボタン用
黄
無地
¥
425
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60049647
HAAV4-27
Φ16XA/H6シリーズ 大形(Φ40)ボタン用
黄
EMERGENCY STOP
¥
425
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
60049656
HAAV4-J27
Φ16XA/H6シリーズ 大形(Φ40)ボタン用
黄
非常停止
¥
425
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください