曜日別特売

Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メイン接点
モニタ接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60514361XA1E-BV401RH-EMO1b-
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514431XA1E-BV402RH-EMO2b-
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514501XA1E-BV403RH-EMO3b-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514571XA1E-BV404RH-EMO4b-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514641XA1E-BV411RH-EMO1b1a
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514711XA1E-BV412RH-EMO2b1a
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60514781XA1E-BV413RH-EMO3b1a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする