Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2種類照光式保護構造IP65ボタン形状適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
動作方式
接点構成
定格使用電圧(V)
定格通電電流(A)
端子形状
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06269917LB2L-A1T11A16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269926LB2L-A1T11G16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269935LB2L-A1T11PW16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子ピュアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269944LB2L-A1T11R16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269953LB2L-A1T11S16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269962LB2L-A1T11VA16.2オルタネイト1cDC53プリント基板用端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269978LB2L-A1T11VG16.2オルタネイト1cDC53プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06269987LB2L-A1T11VPW16.2オルタネイト1cDC53プリント基板用端子ピュアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270005LB2L-A1T11VS16.2オルタネイト1cDC53プリント基板用端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60207761LB2L-M1T11A16.2モメンタリ1cDC53はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270023LB2L-A1T11VY16.2オルタネイト1cDC53プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270048LB2L-A1T11Y16.2オルタネイト1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270057LB2L-A1T13A16.2オルタネイト1cAC/DC123はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270066LB2L-A1T13G16.2オルタネイト1cAC/DC123はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270075LB2L-A1T13PW16.2オルタネイト1cAC/DC123はんだ端子/タブ端子ピュアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270084LB2L-A1T13R16.2オルタネイト1cAC/DC123はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270093LB2L-A1T13S16.2オルタネイト1cAC/DC123はんだ端子/タブ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270102LB2L-A1T13VA16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60207777LB2L-M1T11G16.2モメンタリ1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270118LB2L-A1T13VG16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270127LB2L-A1T13VPW16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子ピュアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270136LB2L-A1T13VR16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270145LB2L-A1T13VS16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270163LB2L-A1T13VY16.2オルタネイト1cAC/DC123プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270197LB2L-A1T14A16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270206LB2L-A1T14G16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60207786LB2L-M1T11PW16.2モメンタリ1cDC53はんだ端子/タブ端子ピュアホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270215LB2L-A1T14PW16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子ピュアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270224LB2L-A1T14R16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270233LB2L-A1T14S16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270242LB2L-A1T14VA16.2オルタネイト1cAC/DC243プリント基板用端子アンバー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270285LB2L-A1T14VS16.2オルタネイト1cAC/DC243プリント基板用端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270303LB2L-A1T14VY16.2オルタネイト1cAC/DC243プリント基板用端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60207795LB2L-M1T11R16.2モメンタリ1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270328LB2L-A1T14Y16.2オルタネイト1cAC/DC243はんだ端子/タブ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270337LB2L-A1T21A16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270346LB2L-A1T21G16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270355LB2L-A1T21PW16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子ピュアホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270364LB2L-A1T21R16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270373LB2L-A1T21S16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270382LB2L-A1T21VA16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子アンバー
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270398LB2L-A1T21VG16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270407LB2L-A1T21VPW16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子ピュアホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60207804LB2L-M1T11S16.2モメンタリ1cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270416LB2L-A1T21VR16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270425LB2L-A1T21VS16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270443LB2L-A1T21VY16.2オルタネイト2cDC53プリント基板用端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270468LB2L-A1T21Y16.2オルタネイト2cDC53はんだ端子/タブ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270477LB2L-A1T23A16.2オルタネイト2cAC/DC123はんだ端子/タブ端子アンバー
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06270486LB2L-A1T23G16.2オルタネイト2cAC/DC123はんだ端子/タブ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする