Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06278852LB4L-A1T11Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278868LB4L-A1T11Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278877LB4L-A1T11PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278886LB4L-A1T11Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278895LB4L-A1T11Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278904LB4L-A1T11VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278913LB4L-A1T11VGオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278922LB4L-A1T11VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278938LB4L-A1T11VRオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278947LB4L-A1T11VSオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212747LB4L-M1T11Aモメンタリ1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06278965LB4L-A1T11VYオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278983LB4L-A1T11Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06278992LB4L-A1T13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279008LB4L-A1T13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279017LB4L-A1T13PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279026LB4L-A1T13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279035LB4L-A1T13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279044LB4L-A1T13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212756LB4L-M1T11Gモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279053LB4L-A1T13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279062LB4L-A1T13VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279078LB4L-A1T13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279087LB4L-A1T13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279105LB4L-A1T13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279132LB4L-A1T14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279148LB4L-A1T14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212765LB4L-M1T11PWモメンタリ1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279157LB4L-A1T14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279166LB4L-A1T14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279175LB4L-A1T14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279184LB4L-A1T14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279202LB4L-A1T14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279227LB4L-A1T14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279245LB4L-A1T14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212774LB4L-M1T11Rモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279263LB4L-A1T14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279272LB4L-A1T21Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279288LB4L-A1T21Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279297LB4L-A1T21PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279306LB4L-A1T21Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279315LB4L-A1T21Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279324LB4L-A1T21VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279333LB4L-A1T21VGオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279342LB4L-A1T21VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212783LB4L-M1T11Sモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279358LB4L-A1T21VRオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279367LB4L-A1T21VSオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279385LB4L-A1T21VYオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06279403LB4L-A1T21Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする