曜日別特売

Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22仕様●接点構造:接点分離形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光式外観Φ40ボタン操作方式非常停止用押ボタンスイッチ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60058844HW1B-V402R-EMO
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60058871HW1B-V403R-EMO
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058905HW1B-V404R-EMO
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058975HW1B-V412R-EMO
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058993HW1B-V413R-EMO
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059027HW1B-V421R-EMO
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059045HW1B-V422R-EMO
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059081HW1B-V431R-EMO
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60058826HW1B-V401R-EMO
2,430
取扱い終了
返品不可
60058941HW1B-V411R-EMO
2,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする