IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (角丸形)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
動作方式
各位置停止
操作部形状
矢形ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60274207
LW3S-2C1
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274216
LW3S-2C1V
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274225
LW3S-2C2
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274234
LW3S-2C2M
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274243
LW3S-2C2V
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274252
LW3S-2C3
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274261
LW3S-2C3V
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274277
LW3S-2C5
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274286
LW3S-2C6
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274295
LW3S-2C6M
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274304
LW3S-2C7
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274313
LW3S-3C2
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274322
LW3S-3C2M
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274331
LW3S-3C2V
プリント基板用端子形
45
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274347
LW3S-3C3
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274356
LW3S-3C3V
プリント基板用端子形
45
3
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274365
LW3S-3C6
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
銀接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274374
LW3S-3C6M
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
銀接点
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60274383
LW3S-3C7
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください