曜日別特売

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ - IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)
保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点内容量1個
全51種類を絞り込む
形式
接点構成
51種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
形式
接点構成
端子形状
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60112464HW1M-0101-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112473HW1M-0101-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112482HW1M-0102-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
60112491HW1M-0201-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
60112507HW1M-0202-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112516HW1M-0202-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112525HW1M-0212-12N322.3(0~+0.4)スタンダード1a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/自己保持(下)/自動復帰(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112534HW1M-0222-12N322.3(0~+0.4)スタンダード1a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
60112543HW1M-1010-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112552HW1M-1010-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112561HW1M-1020-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112577HW1M-1020-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112586HW1M-1101-21N422.3(0~+0.4)スタンダード2a1bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112595HW1M-1111-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/自己保持(下)/自己保持(左)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60112604HW1M-1112-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/自己保持(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112613HW1M-1121-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112622HW1M-1202-21N422.3(0~+0.4)スタンダード2a1bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112631HW1M-1212-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自動復帰(右)/自己保持(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112647HW1M-1222-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60112656HW1M-2010-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112665HW1M-2010-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112674HW1M-2020-2022.3(0~+0.4)スタンダード2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
60112683HW1M-2020-4022.3(0~+0.4)スタンダード4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112692HW1M-2111-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自己保持(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112701HW1M-2120-12N422.3(0~+0.4)スタンダード1a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
60112717HW1M-2121-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112735HW1M-2122-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112744HW1M-2202-21N422.3(0~+0.4)スタンダード2a1bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112753HW1M-2212-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/自己保持(下)/自動復帰(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60112762HW1M-2220-12N422.3(0~+0.4)スタンダード1a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60112771HW1M-2221-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/自己保持(左)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60112787HW1M-2222-22N922.3(0~+0.4)スタンダード2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
5,260
5,198
5,718(税込)
当日出荷
60112796HW1M-L0101-2022.3(0~+0.4)インターロック2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112805HW1M-L0101-4022.3(0~+0.4)インターロック4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112814HW1M-L0202-2022.3(0~+0.4)インターロック2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112823HW1M-L0202-4022.3(0~+0.4)インターロック4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:作動阻止(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112832HW1M-L1010-2022.3(0~+0.4)インターロック2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112841HW1M-L1010-4022.3(0~+0.4)インターロック4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自己保持(下)/作動阻止(左)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112857HW1M-L1020-2022.3(0~+0.4)インターロック2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112866HW1M-L1101-21N422.3(0~+0.4)インターロック2a1bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/作動阻止(下)/自己保持(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112875HW1M-L1111-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/自己保持(下)/自己保持(左)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60112884HW1M-L1121-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自己保持(左)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112893HW1M-L1212-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自己保持(上)/自動復帰(右)/自己保持(下)/自動復帰(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60112902HW1M-L2020-2022.3(0~+0.4)インターロック2aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
60112911HW1M-L2020-4022.3(0~+0.4)インターロック4aM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/作動阻止(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
60112927HW1M-L2120-12N422.3(0~+0.4)インターロック1a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/作動阻止(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112936HW1M-L2121-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自己保持(左)
オープン
6,998
7,698(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112945HW1M-L2122-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自己保持(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112954HW1M-L2202-21N422.3(0~+0.4)インターロック2a1bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/作動阻止(下)/自動復帰(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
60112963HW1M-L2222-22N922.3(0~+0.4)インターロック2a2bM3.5ねじ端子操作レバーノ操作方式:自動復帰(上)/自動復帰(右)/自動復帰(下)/自動復帰(左)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60112507
2023-09-07
用途: 機器操作スイッチ交換部品として

同型を使用しているが、ボディ剛性が低く、スイッチユニットをタンデム配置した場合に、
接点の接触タイミングや接触圧が不安定になる傾向があった。今回購入したものは、ボディ剛性が強化改善されて、スイッチとレバーアッセンブリの組付けがしっかりしたうえ、取り外しも容易になっている。
こうした改善は非常に良い。
レバーアッセンブリとスイッチユニットを固定するレバーに使われていたロックピースは廃止され、(写真のモノは旧型?)セット部品数が減少している点も良い。
こうした既存モデルの改善・改良は大歓迎ですが、その点のアピールも強化してください。

対象商品 : 60112875
2019-06-23
用途: 機械の保守
製造業

この手の商品が素早く手に入り満足です。
ベローズが切れたので交換するのですが、
ロックなしのタイプのベローズの交換部品はありますが、
ロック付きのタイプのベローズも取り扱ってほしいな。

1が参考にしています
対象商品 : 60112787
2019-01-10
用途: 農機具
農・林・水産業

同等性能品が安く購入できました。ありがとうございました。

対象商品 : 60112787
2018-02-22
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社城山

機械の操作スイッチが故障して取替ました。短納期で入手でき満足です。

対象商品 : 60112701
2021-11-26
用途: 機械の保守
製造業

レバー部が外れるのであれば、
そこだけ部品販売をして欲しい。
べローズが切れるので困る。
インターロック式はベローズ販売が無いので、
お願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 60112787
2017-08-19
用途: ポテトハーベスターの修理

レバー部が外れるようになっており元々ついていたレバースイッチより簡単に交換ができました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする