Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60125834HW3B-A101Bオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125843HW3B-A101Gオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125852HW3B-A101Rオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125861HW3B-A101Sオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125877HW3B-A101Wオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125886HW3B-A101Yオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125895HW3B-A102Bオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125904HW3B-A102Gオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125913HW3B-A102Rオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125922HW3B-A102Sオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125931HW3B-A102Wオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125947HW3B-A102Yオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125956HW3B-A110Bオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125965HW3B-A110Gオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125974HW3B-A110Rオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125983HW3B-A110Sオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125992HW3B-A110Wオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126001HW3B-A110Yオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126017HW3B-A111Bオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126026HW3B-A111Gオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126035HW3B-A111Rオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126044HW3B-A111Sオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126053HW3B-A111Wオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126062HW3B-A111Yオルタネイト1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126071HW3B-A120Bオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126087HW3B-A120Gオルタネイト2a
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126096HW3B-A120Rオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126105HW3B-A120Sオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126114HW3B-A120Wオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126123HW3B-A120Yオルタネイト2a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126132HW3B-A122Bオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126141HW3B-A122Gオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126157HW3B-A122Rオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126166HW3B-A122Sオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126175HW3B-A122Wオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126184HW3B-A122Yオルタネイト2a2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126911HW3B-M101Bモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126927HW3B-M101Gモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126936HW3B-M101Rモメンタリ1b
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126945HW3B-M101Sモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126954HW3B-M101Wモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126963HW3B-M101Yモメンタリ1b
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126972HW3B-M102Bモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126981HW3B-M102Gモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60126997HW3B-M102Rモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127006HW3B-M102Sモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127015HW3B-M102Wモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127024HW3B-M102Yモメンタリ2b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127033HW3B-M110Bモメンタリ1a
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
60127042HW3B-M110Gモメンタリ1a
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする