IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60116725
HW2B-A201B
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116734
HW2B-A201G
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116743
HW2B-A201R
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116752
HW2B-A201S
オルタネイト
1b
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116761
HW2B-A201W
オルタネイト
1b
白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116777
HW2B-A201Y
オルタネイト
1b
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116786
HW2B-A202B
オルタネイト
2b
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116795
HW2B-A202G
オルタネイト
2b
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116804
HW2B-A202R
オルタネイト
2b
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116813
HW2B-A202S
オルタネイト
2b
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116822
HW2B-A202W
オルタネイト
2b
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116831
HW2B-A202Y
オルタネイト
2b
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116847
HW2B-A210B
オルタネイト
1a
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116856
HW2B-A210G
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116865
HW2B-A210R
オルタネイト
1a
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116874
HW2B-A210S
オルタネイト
1a
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116883
HW2B-A210W
オルタネイト
1a
白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116892
HW2B-A210Y
オルタネイト
1a
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116901
HW2B-A211B
オルタネイト
1a1b
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116917
HW2B-A211G
オルタネイト
1a1b
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116926
HW2B-A211R
オルタネイト
1a1b
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116935
HW2B-A211S
オルタネイト
1a1b
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116944
HW2B-A211W
オルタネイト
1a1b
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116953
HW2B-A211Y
オルタネイト
1a1b
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116962
HW2B-A220B
オルタネイト
2a
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116971
HW2B-A220G
オルタネイト
2a
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116987
HW2B-A220R
オルタネイト
2a
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60116996
HW2B-A220S
オルタネイト
2a
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117005
HW2B-A220W
オルタネイト
2a
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117014
HW2B-A220Y
オルタネイト
2a
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117023
HW2B-A222B
オルタネイト
2a2b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117032
HW2B-A222G
オルタネイト
2a2b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117041
HW2B-A222R
オルタネイト
2a2b
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117057
HW2B-A222S
オルタネイト
2a2b
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117066
HW2B-A222W
オルタネイト
2a2b
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117075
HW2B-A222Y
オルタネイト
2a2b
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117084
HW2B-A240G
オルタネイト
4a
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117653
HW2B-M201G
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117662
HW2B-M201R
モメンタリ
1b
赤
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117671
HW2B-M201S
モメンタリ
1b
青
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117687
HW2B-M201W
モメンタリ
1b
白
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117696
HW2B-M201Y
モメンタリ
1b
黄
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117705
HW2B-M202B
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117714
HW2B-M202G
モメンタリ
2b
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117723
HW2B-M202R
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117732
HW2B-M202S
モメンタリ
2b
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117741
HW2B-M202W
モメンタリ
2b
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117757
HW2B-M202Y
モメンタリ
2b
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117766
HW2B-M210B
モメンタリ
1a
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60117775
HW2B-M210G
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ