IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
動作方式
各位置停止
操作部形状
鍵操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60268083
LW3K-2C1A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268092
LW3K-2C1B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268101
LW3K-2C1C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268117
LW3K-2C1VA
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268126
LW3K-2C1VB
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268135
LW3K-2C1VC
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268144
LW3K-2C2A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268153
LW3K-2C2B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268162
LW3K-2C2C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268171
LW3K-2C2MA
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268187
LW3K-2C2MB
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268196
LW3K-2C2MC
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268205
LW3K-2C2VA
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268214
LW3K-2C2VB
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268223
LW3K-2C2VC
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268232
LW3K-2C3A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268241
LW3K-2C3B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268257
LW3K-2C3C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268266
LW3K-2C3VA
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268275
LW3K-2C3VB
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268284
LW3K-2C3VC
プリント基板用端子形
90
2
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268293
LW3K-2C5A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268302
LW3K-2C5B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268311
LW3K-2C5C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268327
LW3K-2C6A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268336
LW3K-2C6B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268345
LW3K-2C6C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268354
LW3K-2C6MA
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
銀接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268363
LW3K-2C6MB
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
銀接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268372
LW3K-2C6MC
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268381
LW3K-2C7A
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60268397
LW3K-2C7B
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268406
LW3K-2C7C
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
銀接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
60268415
LW3K-3C2A
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268424
LW3K-3C2B
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
39日以内出荷
返品不可
60268433
LW3K-3C2C
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268442
LW3K-3C2D
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268451
LW3K-3C2E
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268467
LW3K-3C2G
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
39日以内出荷
返品不可
60268476
LW3K-3C2H
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268485
LW3K-3C2MA
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268494
LW3K-3C2MB
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
74日以内出荷
返品不可
60268503
LW3K-3C2MC
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268512
LW3K-3C2MD
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268521
LW3K-3C2ME
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268537
LW3K-3C2MG
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
74日以内出荷
返品不可
60268546
LW3K-3C2MH
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268555
LW3K-3C2VA
プリント基板用端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60268564
LW3K-3C2VB
プリント基板用端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60268573
LW3K-3C2VD
プリント基板用端子形
45
3
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ