曜日別特売

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60059325HW1B-Y201R1b
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60059334HW1B-Y201Y1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059343HW1B-Y202R2b
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60059352HW1B-Y202Y2b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059361HW1B-Y211R1a1b
2,160
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
60059377HW1B-Y211Y1a1b
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする