曜日別特売

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60059237HW1B-X401R1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
60059246HW1B-X402R2b銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60059255HW1B-X403R3b銀接点
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059264HW1B-X404R4b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059273HW1B-X411R1a1b銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60059282HW1B-X411R-MAU1a1b金接点
オープン
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
60059291HW1B-X413R1a3b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059307HW1B-X422R2a2b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059316HW1B-X431R3a1b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする