IDEC(和泉電気)
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60225925
LW1B-A3C1B
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225934
LW1B-A3C1G
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225943
LW1B-A3C1LA
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225952
LW1B-A3C1LG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225961
LW1B-A3C1LR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225977
LW1B-A3C1LS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225986
LW1B-A3C1LW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60225995
LW1B-A3C1LY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
60226004
LW1B-A3C1R
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226013
LW1B-A3C1S
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226022
LW1B-A3C1VB
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226031
LW1B-A3C1VG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226047
LW1B-A3C1VLA
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226056
LW1B-A3C1VLG
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226065
LW1B-A3C1VLR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226074
LW1B-A3C1VLS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226083
LW1B-A3C1VLW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226092
LW1B-A3C1VLY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
60226101
LW1B-A3C1VR
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226117
LW1B-A3C1VS
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226126
LW1B-A3C1VW
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226135
LW1B-A3C1VY
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226144
LW1B-A3C1W
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226153
LW1B-A3C1Y
-
オルタネイト
1c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226162
LW1B-A3C2B
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226171
LW1B-A3C2G
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226187
LW1B-A3C2LA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226196
LW1B-A3C2LG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226205
LW1B-A3C2LR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226214
LW1B-A3C2LS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226223
LW1B-A3C2LW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226232
LW1B-A3C2LY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
60226241
LW1B-A3C2MB
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226257
LW1B-A3C2MG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226266
LW1B-A3C2MLA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226275
LW1B-A3C2MLG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226284
LW1B-A3C2MLR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226293
LW1B-A3C2MLS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226302
LW1B-A3C2MLW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226311
LW1B-A3C2MLY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
60226327
LW1B-A3C2MR
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226336
LW1B-A3C2MS
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226345
LW1B-A3C2MW
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226354
LW1B-A3C2MY
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
ねじ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226363
LW1B-A3C2R
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226372
LW1B-A3C2S
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
はんだ端子/タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226381
LW1B-A3C2VB
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226397
LW1B-A3C2VG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226406
LW1B-A3C2VLA
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60226415
LW1B-A3C2VLG
-
オルタネイト
2c
-
-
-
22.3(0~0.4)
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ