Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)

Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60252227LW2B-A2C1Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252236LW2B-A2C1Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252245LW2B-A2C1Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252254LW2B-A2C1Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252263LW2B-A2C1VBオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252272LW2B-A2C1VGオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252281LW2B-A2C1VRオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252297LW2B-A2C1VSオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252306LW2B-A2C1VWオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252315LW2B-A2C1VYオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252324LW2B-A2C1Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252333LW2B-A2C1Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252342LW2B-A2C2Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252351LW2B-A2C2Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252367LW2B-A2C2MBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252376LW2B-A2C2MGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252385LW2B-A2C2MRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252394LW2B-A2C2MSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252403LW2B-A2C2MWオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252412LW2B-A2C2MYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252421LW2B-A2C2Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252437LW2B-A2C2Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252446LW2B-A2C2VBオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252455LW2B-A2C2VGオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252464LW2B-A2C2VRオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252473LW2B-A2C2VSオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252482LW2B-A2C2VWオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252491LW2B-A2C2VYオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252507LW2B-A2C2Wオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252516LW2B-A2C2Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252525LW2B-A2C3Bオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252534LW2B-A2C3Gオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252543LW2B-A2C3Rオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252552LW2B-A2C3Sオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252561LW2B-A2C3VBオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252577LW2B-A2C3VGオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252586LW2B-A2C3VRオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252595LW2B-A2C3VSオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252604LW2B-A2C3VWオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252613LW2B-A2C3VYオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252622LW2B-A2C3Wオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252631LW2B-A2C3Yオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252647LW2B-A2C5Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252656LW2B-A2C5Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252665LW2B-A2C5Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252674LW2B-A2C5Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252683LW2B-A2C5Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252692LW2B-A2C5Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252701LW2B-A2C6Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60252717LW2B-A2C6Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする