IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
種類
非照光式
保護構造
IP66
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60391642
MW1B-A31B
オルタネイト
1c
黒
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60391651
MW1B-A31G
オルタネイト
1c
緑
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60391667
MW1B-A31R
オルタネイト
1c
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60391676
MW1B-A31Y
オルタネイト
1c
黄
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60391685
MW1B-A32B
オルタネイト
2c
黒
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60391694
MW1B-A32G
オルタネイト
2c
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60391703
MW1B-A32R
オルタネイト
2c
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
60391712
MW1B-A32Y
オルタネイト
2c
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60391843
MW1B-M31B
モメンタリ
1c
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60391852
MW1B-M31G
モメンタリ
1c
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60391861
MW1B-M31R
モメンタリ
1c
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60391877
MW1B-M31Y
モメンタリ
1c
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60391886
MW1B-M32B
モメンタリ
2c
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60391895
MW1B-M32G
モメンタリ
2c
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60391904
MW1B-M32R
モメンタリ
2c
赤
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
60391913
MW1B-M32Y
モメンタリ
2c
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください