IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/鍵リセット
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59963197
AXW301R
1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963206
AXW302R
2b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
59963215
AXW310R
1a
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963224
AXW311R
1a1b
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963233
AXW320R
2a
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59963242
AXW322R
2a2b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください