曜日別特売

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) - IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) - IDEC(和泉電気)
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
端子形状
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
メイン接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60517064XW1E-BV401R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2501b
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60517073XW1E-BV401RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2501b
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517082XW1E-BV401VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2501b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517091XW1E-BV401VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2501b
オープン
2,898
3,188(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517186XW1E-BV402R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60517195XW1E-BV402RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517204XW1E-BV402VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2502b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517213XW1E-BV402VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2502b
オープン
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517301XW1E-BV403R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2503b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517317XW1E-BV403RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2503b
オープン
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517326XW1E-BV403VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2503b
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60517423XW1E-BV404R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2504b
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517432XW1E-BV404RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2504b
オープン
3,898
4,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517457XW1E-BV404VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2504b
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517545XW1E-BV411R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2501b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517554XW1E-BV411RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2501b
オープン
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517563XW1E-BV411VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2501b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517572XW1E-BV411VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2501b
オープン
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517667XW1E-BV412R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517676XW1E-BV412RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517694XW1E-BV412VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2502b
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60517782XW1E-BV413R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2503b
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517791XW1E-BV413RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2503b
オープン
3,798
4,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
60517807XW1E-BV413VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2503b
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60517816XW1E-BV413VRH22.3(0~0.4)プリント基板用端子530、125、2503b
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60517904XW1E-BV422R22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517913XW1E-BV422RH22.3(0~0.4)はんだづけ端子530、125、2502b
オープン
3,798
4,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
60518263XW1E-LV401Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC241b
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518272XW1E-LV401Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC241b
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
60518306XW1E-LV402Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC242b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518315XW1E-LV402Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC242b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518342XW1E-LV403Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC243b
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518351XW1E-LV403Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC243b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518385XW1E-LV404Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC244b
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518421XW1E-LV411Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC241b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518437XW1E-LV411Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC241b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518464XW1E-LV412Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC242b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518473XW1E-LV412Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC242b
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
60518507XW1E-LV413Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC243b
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518516XW1E-LV413Q4VR22.3(0~0.4)プリント基板用端子5AC/DC243b
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60518543XW1E-LV422Q4R22.3(0~0.4)はんだづけ端子5AC/DC242b
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60517335XW1E-BV403VRH22プリント基板用端子5(コネクタタイプ:2.5)-3b
2,680
取扱い終了
返品不可
60517441XW1E-BV404VR22プリント基板用端子5(コネクタタイプ:2.5)-4b
2,940
取扱い終了
返品不可
60517685XW1E-BV412VR22プリント基板用端子5(コネクタタイプ:2.5)-2b
2,680
取扱い終了
返品不可
60518394XW1E-LV404Q4VR22プリント基板用端子5(コネクタタイプ:2.5)AC/DC244b
3,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする