曜日別特売

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全156種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
156種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59986981CW1S-21LE01IP67M3.5ねじ端子9021b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59986997CW1S-21LE02IP67M3.5ねじ端子9022b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987006CW1S-21LE03IP67M3.5ねじ端子9023b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987015CW1S-21LE10IP67M3.5ねじ端子9021a
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987033CW1S-21LE12IP67M3.5ねじ端子9021a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987042CW1S-21LE20IP67M3.5ねじ端子9022a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987051CW1S-21LE21IP67M3.5ねじ端子9022a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987067CW1S-21LE30IP67M3.5ねじ端子9023a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987164CW1S-2LE01IP67M3.5ねじ端子9021b
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987173CW1S-2LE02IP67M3.5ねじ端子9022b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987182CW1S-2LE03IP67M3.5ねじ端子9023b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987191CW1S-2LE10IP67M3.5ねじ端子9021a
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987207CW1S-2LE11IP67M3.5ねじ端子9021a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987216CW1S-2LE12IP67M3.5ねじ端子9021a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987225CW1S-2LE20IP67M3.5ねじ端子9022a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987234CW1S-2LE21IP67M3.5ねじ端子9022a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987243CW1S-2LE30IP67M3.5ねじ端子9023a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987401CW1S-31LE02IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987417CW1S-31LE02N1IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987426CW1S-31LE03IP67M3.5ねじ端子4533b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987435CW1S-31LE11IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987444CW1S-31LE11N1IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987453CW1S-31LE11N2IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987462CW1S-31LE11N3IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987471CW1S-31LE11N4IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987487CW1S-31LE12IP67M3.5ねじ端子4531a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987496CW1S-31LE12N1IP67M3.5ねじ端子4531a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987514CW1S-31LE20N1IP67M3.5ねじ端子4532a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987523CW1S-31LE21IP67M3.5ねじ端子4532a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987532CW1S-31LE21N1IP67M3.5ねじ端子4532a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987541CW1S-31LE30IP67M3.5ねじ端子4533a
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59987706CW1S-32LE02IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987715CW1S-32LE02N1IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987724CW1S-32LE03IP67M3.5ねじ端子4533b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987733CW1S-32LE11IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987742CW1S-32LE11N1IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987751CW1S-32LE11N2IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987767CW1S-32LE11N3IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987776CW1S-32LE11N4IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987785CW1S-32LE12IP67M3.5ねじ端子4531a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987794CW1S-32LE12N1IP67M3.5ねじ端子4531a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987803CW1S-32LE20IP67M3.5ねじ端子4532a
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987812CW1S-32LE20N1IP67M3.5ねじ端子4532a
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987821CW1S-32LE21IP67M3.5ねじ端子4532a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987837CW1S-32LE21N1IP67M3.5ねじ端子4532a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59987846CW1S-32LE30IP67M3.5ねじ端子4533a
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59988004CW1S-33LE02IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59988013CW1S-33LE02N1IP67M3.5ねじ端子4532b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59988022CW1S-33LE03IP67M3.5ねじ端子4533b
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59988031CW1S-33LE11IP67M3.5ねじ端子4531a1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする