Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59981941CW1B-M2E01B1bベゼル色:黒
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981957CW1B-M2E01G1bベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981966CW1B-M2E01R1bベゼル色:黒
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981975CW1B-M2E01S1bベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981984CW1B-M2E01W1bベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981993CW1B-M2E01Y1bベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982002CW1B-M2E02B2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982011CW1B-M2E02G2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982027CW1B-M2E02R2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982036CW1B-M2E02S2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982045CW1B-M2E02W2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982054CW1B-M2E02Y2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982063CW1B-M2E03B3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982072CW1B-M2E03G3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982081CW1B-M2E03R3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982097CW1B-M2E03S3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982106CW1B-M2E03W3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982115CW1B-M2E03Y3bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982124CW1B-M2E10B1aベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982133CW1B-M2E10G1aベゼル色:黒
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982142CW1B-M2E10R1aベゼル色:黒
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982151CW1B-M2E10S1aベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982167CW1B-M2E10W1aベゼル色:黒
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982176CW1B-M2E10Y1aベゼル色:黒
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982185CW1B-M2E11B1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982194CW1B-M2E11G1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982203CW1B-M2E11R1a1bベゼル色:黒
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982212CW1B-M2E11S1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982221CW1B-M2E11W1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982237CW1B-M2E11Y1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982246CW1B-M2E12B1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982255CW1B-M2E12G1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982264CW1B-M2E12R1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982273CW1B-M2E12S1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982282CW1B-M2E12W1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982291CW1B-M2E12Y1a2bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982307CW1B-M2E20B2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982316CW1B-M2E20G2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982325CW1B-M2E20R2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982334CW1B-M2E20S2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982343CW1B-M2E20W2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982352CW1B-M2E20Y2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982361CW1B-M2E21B2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982377CW1B-M2E21G2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982386CW1B-M2E21R2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982395CW1B-M2E21S2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982404CW1B-M2E21W2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982413CW1B-M2E21Y2a1bベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982422CW1B-M2E30B3aベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59982431CW1B-M2E30G3aベゼル色:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする