曜日別特売

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20内容量1個
全108種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
108種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59981406CW1B-M1E01B1bベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981415CW1B-M1E01G1bベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981424CW1B-M1E01R1bベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981433CW1B-M1E01S1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981442CW1B-M1E01W1bベゼル色:黒
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981451CW1B-M1E01Y1bベゼル色:黒
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981467CW1B-M1E02B2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981476CW1B-M1E02G2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981485CW1B-M1E02R2bベゼル色:黒
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981494CW1B-M1E02S2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981503CW1B-M1E02W2bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981512CW1B-M1E02Y2bベゼル色:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981521CW1B-M1E03B3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981537CW1B-M1E03G3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981546CW1B-M1E03R3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981555CW1B-M1E03S3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981564CW1B-M1E03W3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981573CW1B-M1E03Y3bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981582CW1B-M1E10B1aベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981591CW1B-M1E10G1aベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981607CW1B-M1E10R1aベゼル色:黒
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59981616CW1B-M1E10S1aベゼル色:黒
オープン
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981625CW1B-M1E10W1aベゼル色:黒
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981634CW1B-M1E10Y1aベゼル色:黒
オープン
859
945(税込)
当日出荷
59981643CW1B-M1E11B1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981652CW1B-M1E11G1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981661CW1B-M1E11R1a1bベゼル色:黒
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981677CW1B-M1E11S1a1bベゼル色:黒
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981686CW1B-M1E11W1a1bベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
59981695CW1B-M1E11Y1a1bベゼル色:黒
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981704CW1B-M1E12B1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981713CW1B-M1E12G1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981722CW1B-M1E12R1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981731CW1B-M1E12S1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981747CW1B-M1E12W1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981756CW1B-M1E12Y1a2bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981765CW1B-M1E20B2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981774CW1B-M1E20G2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981783CW1B-M1E20R2aベゼル色:黒
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981792CW1B-M1E20S2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981801CW1B-M1E20W2aベゼル色:黒
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981817CW1B-M1E20Y2aベゼル色:黒
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981826CW1B-M1E21B2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981835CW1B-M1E21G2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981844CW1B-M1E21R2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981853CW1B-M1E21S2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
59981862CW1B-M1E21W2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981871CW1B-M1E21Y2a1bベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59981887CW1B-M1E30B3aベゼル色:黒
オープン
1,898
2,088(税込)
47日以内出荷
返品不可
59981896CW1B-M1E30G3aベゼル色:黒
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59981415
2015-10-23
用途: 操作ボタン増設

ネジ端子式のコンパクトなボタンをさがしてメーカーサイトで情報収集して購入。
しかし欲しかった1a接点でなく1b接点のボタンが来てしまった。
型式をよく確認すると1aと1bの違いが型式中の10か01の違いでしかなく
確認不足だった。モノタロウさんのこのボタンの情報には1a、1bの情報が無かったので
今後、他のボタンと同様に接点形式も表示した方がわかりやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする