IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
(1件のレビュー)
種類
非照光式
動作方式
2点自己保持形
ボタン色
黒、緑、赤の3色付属
ボタン形状
丸(平形)+丸(平形)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59727403
ABBS1101
1b
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727412
ABBS1102
2b
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727421
ABBS1110
1a
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727437
ABBS1111
1a1b
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59727446
ABBS1120
2a
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59727455
ABBS1122
2a2b
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください