曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59965035AYS3101NB1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59965044AYS3101NG1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965053AYS3101NR1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965062AYS3101NY1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965071AYS3102NB2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59965087AYS3102NG2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965096AYS3102NR2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965105AYS3102NY2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965114AYS3110NB1a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59965123AYS3110NG1a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965132AYS3110NR1a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965141AYS3110NR-MAU1a金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965157AYS3110NY1a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965166AYS3111NB1a1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59965175AYS3111NG1a1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965184AYS3111NR1a1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965193AYS3111NR-MAU1a1b金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965202AYS3111NY1a1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965211AYS3120NB2a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
59965227AYS3120NG2a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965236AYS3120NR2a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965245AYS3120NY2a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする