Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 - IDEC(和泉電気)Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 - IDEC(和泉電気)Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60513643UWQN201001b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60513652UWQN202002b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60513661UWQN210001a
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60513677UWQN211001a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60513686UWQN220002a
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60513686
2017-11-10
用途: 業務用掃除機の入り切りに使用
旭化成品販売株式会社

A接2ブロック片側の場合機器使用中に振動に依りA接ブロックの位置ズレを起こしONが入らなくなります。当社、客先で3台仕様していますが順次同じ事が連続です。仕方なく当社で反対側に1段のブロックを付けました。メーカー仕様のズレ防止のプレートは意味なしですよ、詳しくは40年のキャリアーの小生にTEL下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする