曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59960004AVLS31111DNR1a1bAC/DC12
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960013AVLS31120DNR2aAC/DC12
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960022AVLS31122DNR2a2bAC/DC12
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960031AVLS31140DNR4aAC/DC12
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960047AVLS312611DNR1a1bAC115/120
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960056AVLS31602DNR2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960074AVLS31611DNR1a1bAC100/110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960092AVLS31620DNR2aAC100/110
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960117AVLS31622DNR2a2bAC100/110
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960135AVLS32201DNR1bAC/DC24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960144AVLS32202DNR2bAC/DC24
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960153AVLS32202DNR-MAU2bAC/DC24
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960162AVLS32204DNR4bAC/DC24
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960171AVLS32211DNR1a1bAC/DC24
3,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
59960187AVLS32212DNR1a2bAC/DC24
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960196AVLS32213DNR1a3bAC/DC24
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960205AVLS32220DNR2aAC/DC24
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960214AVLS32222DNR2a2bAC/DC24
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960223AVLS32602DNR2bAC200/220
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960241AVLS32604DNR4bAC200/220
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960284AVLS32620DNR2aAC200/220
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960302AVLS32622DNR2a2bAC200/220
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960381AVLS36611DNR1a1bAC/DC6
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
59960406AVLS36620DNR2aAC/DC6
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
59960424AVLS36622DNR2a2bAC/DC6
オープン
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
59960266AVLS32611DNR1a1bAC200/220
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする