曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60344961LW6MS-21LC1IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344977LW6MS-21LC1VIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344986LW6MS-21LC2IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344995LW6MS-21LC2MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345004LW6MS-21LC2VIP65プリント基板用端子9022c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345022LW6MS-21LC3IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345031LW6MS-21LC3VIP65プリント基板用端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345056LW6MS-21LC5IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345065LW6MS-21LC6IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345074LW6MS-21LC6MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345083LW6MS-21LC7IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345223LW6MS-2LC1IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345232LW6MS-2LC1VIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345241LW6MS-2LC2IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345257LW6MS-2LC2MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345284LW6MS-2LC3IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345293LW6MS-2LC3VIP65プリント基板用端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345311LW6MS-2LC5IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345327LW6MS-2LC6IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345336LW6MS-2LC6MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345345LW6MS-2LC7IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345862LW6MS-33LC2MIP65M3ねじ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345871LW6MS-33LC2VIP65プリント基板用端子4532c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345896LW6MS-33LC3IP65はんだづけ兼用タブ端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345905LW6MS-33LC3VIP65プリント基板用端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345923LW6MS-33LC6IP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345932LW6MS-33LC6MIP65M3ねじ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345941LW6MS-33LC7IP65はんだづけ兼用タブ端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346054LW6MS-3LC2IP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346063LW6MS-3LC2MIP65M3ねじ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346072LW6MS-3LC2VIP65プリント基板用端子4532c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346097LW6MS-3LC3IP65はんだづけ兼用タブ端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346106LW6MS-3LC3VIP65プリント基板用端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346124LW6MS-3LC6IP65はんだづけ兼用タブ端子4532c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346133LW6MS-3LC6MIP65M3ねじ端子4532c
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346142LW6MS-3LC7IP65はんだづけ兼用タブ端子4533c
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347366LW6S-21LC1IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60347375LW6S-21LC1VIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60347384LW6S-21LC2IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
2,498
2,748(税込)
39日以内出荷
返品不可
60347393LW6S-21LC2MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
2,998
3,298(税込)
74日以内出荷
返品不可
60347402LW6S-21LC2VIP65プリント基板用端子9022c
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60347427LW6S-21LC3IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60347436LW6S-21LC3VIP65プリント基板用端子9023c
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60347454LW6S-21LC5IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
60347463LW6S-21LC6IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60347472LW6S-21LC6MIP65M3ねじ端子9022c
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60347481LW6S-21LC7IP65はんだづけ兼用タブ端子9023c
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
60347621LW6S-2LC1IP65はんだづけ兼用タブ端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347637LW6S-2LC1VIP65プリント基板用端子9021c
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347646LW6S-2LC2IP65はんだづけ兼用タブ端子9022c
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする