IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)
25.3(-0.1~0.2)
定格絶縁電圧(V)
250
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60344837
LW6MS-21C1
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344846
LW6MS-21C1V
IP65
プリント基板用端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344855
LW6MS-21C2
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344864
LW6MS-21C2M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344873
LW6MS-21C2V
IP65
プリント基板用端子
90
2
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344891
LW6MS-21C3
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344907
LW6MS-21C3V
IP65
プリント基板用端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344925
LW6MS-21C5
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344934
LW6MS-21C6
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344943
LW6MS-21C6M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344952
LW6MS-21C7
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345092
LW6MS-2C1
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345101
LW6MS-2C1V
IP65
プリント基板用端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345117
LW6MS-2C2
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345126
LW6MS-2C2M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345135
LW6MS-2C2V
IP65
プリント基板用端子
90
2
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345153
LW6MS-2C3
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345162
LW6MS-2C3V
IP65
プリント基板用端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345187
LW6MS-2C5
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345196
LW6MS-2C6
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345205
LW6MS-2C6M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345214
LW6MS-2C7
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345756
LW6MS-33C2
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345765
LW6MS-33C2M
IP65
M3ねじ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345774
LW6MS-33C2V
IP65
プリント基板用端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345792
LW6MS-33C3
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345801
LW6MS-33C3V
IP65
プリント基板用端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345826
LW6MS-33C6
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345835
LW6MS-33C6M
IP65
M3ねじ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345844
LW6MS-33C7
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345957
LW6MS-3C2
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345966
LW6MS-3C2M
IP65
M3ねじ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345975
LW6MS-3C2V
IP65
プリント基板用端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60345993
LW6MS-3C3
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346002
LW6MS-3C3V
IP65
プリント基板用端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346027
LW6MS-3C6
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346036
LW6MS-3C6M
IP65
M3ねじ端子
45
3
2c
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60346045
LW6MS-3C7
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
3c
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347235
LW6S-21C1
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347244
LW6S-21C1V
IP65
プリント基板用端子
90
2
1c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347253
LW6S-21C2
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347262
LW6S-21C2M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347271
LW6S-21C2V
IP65
プリント基板用端子
90
2
2c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347296
LW6S-21C3
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347305
LW6S-21C3V
IP65
プリント基板用端子
90
2
3c
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347323
LW6S-21C5
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347332
LW6S-21C6
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
2c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347341
LW6S-21C6M
IP65
M3ねじ端子
90
2
2c
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347357
LW6S-21C7
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
3c
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60347497
LW6S-2C1
IP65
はんだづけ兼用タブ端子
90
2
1c
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ