Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60375725LW7S-21LC125IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60375734LW7S-21LC1V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
60375743LW7S-21LC225IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
39日以内出荷
返品不可
60375752LW7S-21LC2M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)902
オープン
2,998
3,298(税込)
74日以内出荷
返品不可
60375761LW7S-21LC2V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60375786LW7S-21LC325IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
60375795LW7S-21LC3V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60375813LW7S-21LC525IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
60375822LW7S-21LC625IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60375831LW7S-21LC6M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)902
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60375847LW7S-21LC725IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
60375987LW7S-2LC125IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375996LW7S-2LC1V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376005LW7S-2LC225IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376014LW7S-2LC2M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)902
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376023LW7S-2LC2V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376041LW7S-2LC325IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376057LW7S-2LC3V25IP65プリント基板用端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376075LW7S-2LC525IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376084LW7S-2LC625IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376093LW7S-2LC6M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)902
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376102LW7S-2LC725IP65はんだづけ兼用タブ端子形902
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376617LW7S-33LC225IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376626LW7S-33LC2M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)453
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376635LW7S-33LC2V25IP65プリント基板用端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376653LW7S-33LC325IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376662LW7S-33LC3V25IP65プリント基板用端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376687LW7S-33LC625IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376696LW7S-33LC6M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)453
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376705LW7S-33LC725IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376811LW7S-3LC225IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376827LW7S-3LC2M25IP65ねじ(Mはんだづけ.0)453
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376836LW7S-3LC2V25IP65プリント基板用端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376854LW7S-3LC325IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376863LW7S-3LC3V25IP65プリント基板用端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376881LW7S-3LC625IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376897LW7S-3LC6M-IP65(IEC 60529)ねじ端子453
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376906LW7S-3LC725IP65はんだづけ兼用タブ端子形453
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
60376215LW7S-31LC2-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376224LW7S-31LC2M-IP65(IEC 60529)ねじ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376233LW7S-31LC2V-IP65(IEC 60529)プリント基板用端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376251LW7S-31LC3-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376267LW7S-31LC3V-IP65(IEC 60529)プリント基板用端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376285LW7S-31LC6-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376294LW7S-31LC6M-IP65(IEC 60529)ねじ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376303LW7S-31LC7-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376416LW7S-32LC2-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376425LW7S-32LC2M-IP65(IEC 60529)ねじ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376434LW7S-32LC2V-IP65(IEC 60529)プリント基板用端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
60376452LW7S-32LC3-IP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子453
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60376897
2017-10-19
用途: 制御盤の改造
サービス業

メーカー品ですので安心して使用しています。納期が2ヶ月かかったのですがもう少し早くなりませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする