IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 矢形ハンドル)
内容量
1個
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60375594
LW7S-21C1
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375603
LW7S-21C1V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375612
LW7S-21C2
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375621
LW7S-21C2M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375637
LW7S-21C2V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375655
LW7S-21C3
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375664
LW7S-21C3V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375682
LW7S-21C5
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375691
LW7S-21C6
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375707
LW7S-21C6M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375716
LW7S-21C7
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375856
LW7S-2C1
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375865
LW7S-2C1V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375874
LW7S-2C2
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375883
LW7S-2C2M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375892
LW7S-2C2V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375917
LW7S-2C3
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375926
LW7S-2C3V
25
IP65
プリント基板用端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375944
LW7S-2C5
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375953
LW7S-2C6
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375962
LW7S-2C6M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
90
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60375971
LW7S-2C7
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
90
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376513
LW7S-33C2
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376522
LW7S-33C2M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376531
LW7S-33C2V
25
IP65
プリント基板用端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376556
LW7S-33C3
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376565
LW7S-33C3V
25
IP65
プリント基板用端子形
45
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376583
LW7S-33C6
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376592
LW7S-33C6M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376601
LW7S-33C7
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376714
LW7S-3C2
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376723
LW7S-3C2M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376732
LW7S-3C2V
25
IP65
プリント基板用端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376757
LW7S-3C3
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376766
LW7S-3C3V
25
IP65
プリント基板用端子形
45
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376784
LW7S-3C6
25
IP65
はんだづけ兼用タブ端子形
45
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376793
LW7S-3C6M
25
IP65
ねじ(Mはんだづけ.0)
45
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60376111
LW7S-31C2
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376127
LW7S-31C2M
-
IP65(IEC 60529)
ねじ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376136
LW7S-31C2V
-
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376154
LW7S-31C3
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376163
LW7S-31C3V
-
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376181
LW7S-31C6
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376197
LW7S-31C6M
-
IP65(IEC 60529)
ねじ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376206
LW7S-31C7
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376312
LW7S-32C2
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376321
LW7S-32C2M
-
IP65(IEC 60529)
ねじ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376337
LW7S-32C2V
-
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376355
LW7S-32C3
-
IP65(IEC 60529)
はんだづけ兼用タブ端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
60376364
LW7S-32C3V
-
IP65(IEC 60529)
プリント基板用端子
45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ