IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
25.3
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
216
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60343753
LW6MP-12A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343762
LW6MP-12G
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343771
LW6MP-12MA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343787
LW6MP-12MG
AC/DC6
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343796
LW6MP-12MR
AC/DC6
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343805
LW6MP-12MS
AC/DC6
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343823
LW6MP-12MY
AC/DC6
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343832
LW6MP-12R
AC/DC6
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343841
LW6MP-12S
AC/DC6
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343866
LW6MP-12Y
AC/DC6
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343875
LW6MP-13A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343884
LW6MP-13G
AC/DC12
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343893
LW6MP-13MA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343902
LW6MP-13MG
AC/DC12
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343911
LW6MP-13MR
AC/DC12
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343927
LW6MP-13MS
AC/DC12
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343945
LW6MP-13MY
AC/DC12
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343954
LW6MP-13R
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343963
LW6MP-13S
AC/DC12
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343981
LW6MP-13Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60343997
LW6MP-14A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344006
LW6MP-14G
AC/DC24
緑
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344015
LW6MP-14MA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344024
LW6MP-14MG
AC/DC24
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344033
LW6MP-14MR
AC/DC24
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344042
LW6MP-14MS
AC/DC24
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344067
LW6MP-14MY
AC/DC24
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344076
LW6MP-14R
AC/DC24
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344085
LW6MP-14S
AC/DC24
青
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344103
LW6MP-14Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344112
LW6MP-1C02VA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344121
LW6MP-1C02VG
AC/DC6
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344137
LW6MP-1C02VR
AC/DC6
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344146
LW6MP-1C02VS
AC/DC6
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344164
LW6MP-1C02VY
AC/DC6
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344173
LW6MP-1C03VA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344182
LW6MP-1C03VG
AC/DC12
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344191
LW6MP-1C03VR
AC/DC12
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344207
LW6MP-1C03VS
AC/DC12
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344225
LW6MP-1C03VY
AC/DC12
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344234
LW6MP-1C04VA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344243
LW6MP-1C04VG
AC/DC24
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344252
LW6MP-1C04VR
AC/DC24
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344261
LW6MP-1C04VS
AC/DC24
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344286
LW6MP-1C04VY
AC/DC24
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344295
LW6MP-22A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344304
LW6MP-22G
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344313
LW6MP-22MA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344322
LW6MP-22MG
AC/DC6
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60344331
LW6MP-22MR
AC/DC6
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ