Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
内容量1個
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60297151LW6J-2C14PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297185LW6J-2C14RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297212LW6J-2C14VPWPWA25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297246LW6J-2C14VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297291LW6J-2C24MPWPWA25.3IP65M3ねじ端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297325LW6J-2C24MRRB25.3IP65M3ねじ端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297334LW6J-2C24PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297361LW6J-2C24RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297395LW6J-2C24VPWPWA25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297422LW6J-2C24VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297456LW6J-2C34PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
29日以内出荷
返品不可
60297483LW6J-2C34RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
29日以内出荷
返品不可
60297517LW6J-2C34VPWPWA25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297544LW6J-2C34VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297571LW6J-2C54PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297605LW6J-2C54RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297657LW6J-2C64MPWPWA25.3IP65M3ねじ端子90
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297684LW6J-2C64MRRB25.3IP65M3ねじ端子90
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297693LW6J-2C64PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297727LW6J-2C64RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60297754LW6J-2C74PWPWA25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60297781LW6J-2C74RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
60328396LW6MJ-2C14GGB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328414LW6MJ-2C14PWPWB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328432LW6MJ-2C14RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328457LW6MJ-2C14VGGB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328475LW6MJ-2C14VPWPWB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328493LW6MJ-2C14VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328511LW6MJ-2C24GGB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328536LW6MJ-2C24MGGB25.3IP65M3ねじ端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328554LW6MJ-2C24MPWPWB25.3IP65M3ねじ端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328572LW6MJ-2C24MRRB25.3IP65M3ねじ端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328597LW6MJ-2C24PWPWB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328615LW6MJ-2C24RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328633LW6MJ-2C24VGGB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328651LW6MJ-2C24VPWPWB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328676LW6MJ-2C24VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328694LW6MJ-2C34GGB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
60328712LW6MJ-2C34PWPWB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
60328737LW6MJ-2C34RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
29日以内出荷
返品不可
60328755LW6MJ-2C34VGGB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328773LW6MJ-2C34VPWPWB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328791LW6MJ-2C34VRRB25.3IP65プリント基板用端子90銀に金・クロスバー接点
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328816LW6MJ-2C54GGB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328834LW6MJ-2C54PWPWB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328852LW6MJ-2C54RRB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328877LW6MJ-2C64GGB25.3IP65はんだづけ兼用タブ110端子90
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328895LW6MJ-2C64MGGB25.3IP65M3ねじ端子90
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328913LW6MJ-2C64MPWPWB25.3IP65M3ねじ端子90
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60328931LW6MJ-2C64MRRB25.3IP65M3ねじ端子90
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60328597
2017-09-04
用途: 出荷日程大変に遅延になり
GENSTEK製造業

出荷日程を厳守してください。弊社が罰金を発生しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする