曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3内容量1個
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60275302LW6B-A2C1LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275311LW6B-A2C1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275327LW6B-A2C1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275336LW6B-A2C1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275345LW6B-A2C1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275354LW6B-A2C1LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275363LW6B-A2C1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275372LW6B-A2C1VLAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275381LW6B-A2C1VLBオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275397LW6B-A2C1VLGオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275406LW6B-A2C1VLRオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275415LW6B-A2C1VLSオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275424LW6B-A2C1VLWオルタネイト1c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275433LW6B-A2C1VLYオルタネイト1cプリント基板用端子金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275442LW6B-A2C2LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275451LW6B-A2C2LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275467LW6B-A2C2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275476LW6B-A2C2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275485LW6B-A2C2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275494LW6B-A2C2LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275503LW6B-A2C2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275512LW6B-A2C2MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275521LW6B-A2C2MLBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275537LW6B-A2C2MLGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275546LW6B-A2C2MLRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275555LW6B-A2C2MLSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275564LW6B-A2C2MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275573LW6B-A2C2MLYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275582LW6B-A2C2VLAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275607LW6B-A2C2VLBオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275625LW6B-A2C2VLGオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275643LW6B-A2C2VLRオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275661LW6B-A2C2VLSオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275686LW6B-A2C2VLWオルタネイト2c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275704LW6B-A2C2VLYオルタネイト2cプリント基板用端子金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275722LW6B-A2C3LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275731LW6B-A2C3LBオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275747LW6B-A2C3LGオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275756LW6B-A2C3LRオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275765LW6B-A2C3LSオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275774LW6B-A2C3LWオルタネイト3c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275783LW6B-A2C3LYオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
60275792LW6B-A2C3VLAオルタネイト3cアンバープリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275817LW6B-A2C3VLBオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275835LW6B-A2C3VLGオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275853LW6B-A2C3VLRオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275871LW6B-A2C3VLSオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275896LW6B-A2C3VLWオルタネイト3c乳白プリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275914LW6B-A2C3VLYオルタネイト3cプリント基板用端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60275932LW6B-A2C5LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする