Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ内容量1個
全154種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
154種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60290273LW6GB-A1C1LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290282LW6GB-A1C1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290291LW6GB-A1C1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290307LW6GB-A1C1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290316LW6GB-A1C1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290325LW6GB-A1C1LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290334LW6GB-A1C1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290413LW6GB-A1C2LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290422LW6GB-A1C2LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290431LW6GB-A1C2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290447LW6GB-A1C2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290456LW6GB-A1C2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290465LW6GB-A1C2LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290474LW6GB-A1C2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290483LW6GB-A1C2MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290492LW6GB-A1C2MLBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290501LW6GB-A1C2MLGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290517LW6GB-A1C2MLRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290526LW6GB-A1C2MLSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290535LW6GB-A1C2MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290544LW6GB-A1C2MLYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290693LW6GB-A1C3LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290702LW6GB-A1C3LBオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290711LW6GB-A1C3LGオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290727LW6GB-A1C3LRオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290736LW6GB-A1C3LSオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290745LW6GB-A1C3LWオルタネイト3c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290754LW6GB-A1C3LYオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
60290903LW6GB-A1C5LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290912LW6GB-A1C5LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290921LW6GB-A1C5LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290937LW6GB-A1C5LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290946LW6GB-A1C5LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290955LW6GB-A1C5LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290964LW6GB-A1C5LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290973LW6GB-A1C6LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290982LW6GB-A1C6LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60290991LW6GB-A1C6LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291007LW6GB-A1C6LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291016LW6GB-A1C6LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291025LW6GB-A1C6LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291034LW6GB-A1C6LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291043LW6GB-A1C6MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291052LW6GB-A1C6MLBオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291061LW6GB-A1C6MLGオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291077LW6GB-A1C6MLRオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291086LW6GB-A1C6MLSオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291095LW6GB-A1C6MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291104LW6GB-A1C6MLYオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60291113LW6GB-A1C7LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする