Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60362617LW7GB-A1C1LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362626LW7GB-A1C1LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362635LW7GB-A1C1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362644LW7GB-A1C1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362653LW7GB-A1C1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362662LW7GB-A1C1LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362671LW7GB-A1C1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362757LW7GB-A1C2LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362766LW7GB-A1C2LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362775LW7GB-A1C2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362784LW7GB-A1C2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362793LW7GB-A1C2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362802LW7GB-A1C2LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362811LW7GB-A1C2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362827LW7GB-A1C2MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362836LW7GB-A1C2MLBオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362845LW7GB-A1C2MLGオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362854LW7GB-A1C2MLRオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362863LW7GB-A1C2MLSオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362872LW7GB-A1C2MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60362881LW7GB-A1C2MLYオルタネイト2cねじ端子金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363037LW7GB-A1C3LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363046LW7GB-A1C3LBオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363055LW7GB-A1C3LGオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363064LW7GB-A1C3LRオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363073LW7GB-A1C3LSオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363082LW7GB-A1C3LWオルタネイト3c乳白はんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363091LW7GB-A1C3LYオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子金接点
オープン
2,698
2,968(税込)
29日以内出荷
返品不可
60363247LW7GB-A1C5LAオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363256LW7GB-A1C5LBオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363265LW7GB-A1C5LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363274LW7GB-A1C5LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363283LW7GB-A1C5LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363292LW7GB-A1C5LWオルタネイト1c乳白はんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363301LW7GB-A1C5LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363317LW7GB-A1C6LAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363326LW7GB-A1C6LBオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363335LW7GB-A1C6LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363344LW7GB-A1C6LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363353LW7GB-A1C6LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363362LW7GB-A1C6LWオルタネイト2c乳白はんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363371LW7GB-A1C6LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363387LW7GB-A1C6MLAオルタネイト2cアンバーねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363396LW7GB-A1C6MLBオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363405LW7GB-A1C6MLGオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363414LW7GB-A1C6MLRオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363423LW7GB-A1C6MLSオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363432LW7GB-A1C6MLWオルタネイト2c乳白ねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363441LW7GB-A1C6MLYオルタネイト2cねじ端子銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60363457LW7GB-A1C7LAオルタネイト3cアンバーはんだ端子/タブ端子銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする