IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)
25.3
保護構造
IP65
色
黒色樹脂ベゼル
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
396
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60304946
LW6L-A2C12A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60304955
LW6L-A2C12G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60304964
LW6L-A2C12R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60304973
LW6L-A2C12S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60304982
LW6L-A2C12VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305007
LW6L-A2C12VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305025
LW6L-A2C12VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305043
LW6L-A2C12VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305086
LW6L-A2C12VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305113
LW6L-A2C12Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305122
LW6L-A2C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305131
LW6L-A2C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305147
LW6L-A2C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305156
LW6L-A2C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305165
LW6L-A2C13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305183
LW6L-A2C13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305201
LW6L-A2C13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305226
LW6L-A2C13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305262
LW6L-A2C13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305296
LW6L-A2C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305305
LW6L-A2C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305314
LW6L-A2C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305323
LW6L-A2C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305332
LW6L-A2C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305341
LW6L-A2C14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305366
LW6L-A2C14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305384
LW6L-A2C14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305402
LW6L-A2C14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305445
LW6L-A2C14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305472
LW6L-A2C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305481
LW6L-A2C22A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305497
LW6L-A2C22G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305506
LW6L-A2C22MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305515
LW6L-A2C22MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305524
LW6L-A2C22MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305533
LW6L-A2C22MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305551
LW6L-A2C22MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305567
LW6L-A2C22R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305576
LW6L-A2C22S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305585
LW6L-A2C22VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305603
LW6L-A2C22VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305621
LW6L-A2C22VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305646
LW6L-A2C22VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305682
LW6L-A2C22VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305716
LW6L-A2C22Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60305725
LW6L-A2C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305734
LW6L-A2C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305743
LW6L-A2C23MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305752
LW6L-A2C23MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60305761
LW6L-A2C23MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ