IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
種類
照光式
ボタン形状
丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
25.3
保護構造
IP65
色
黒色樹脂ベゼル
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
396
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60302426
LW6L-A1C12A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302435
LW6L-A1C12G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302444
LW6L-A1C12R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302453
LW6L-A1C12S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302462
LW6L-A1C12VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302487
LW6L-A1C12VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302505
LW6L-A1C12VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302523
LW6L-A1C12VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302566
LW6L-A1C12VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302593
LW6L-A1C12Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302602
LW6L-A1C13A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302611
LW6L-A1C13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302627
LW6L-A1C13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302636
LW6L-A1C13S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302645
LW6L-A1C13VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302663
LW6L-A1C13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302681
LW6L-A1C13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302706
LW6L-A1C13VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302742
LW6L-A1C13VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302776
LW6L-A1C13Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302785
LW6L-A1C14A
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302794
LW6L-A1C14G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302803
LW6L-A1C14R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302812
LW6L-A1C14S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302821
LW6L-A1C14VA
オルタネイト
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302846
LW6L-A1C14VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302864
LW6L-A1C14VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302882
LW6L-A1C14VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302925
LW6L-A1C14VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302952
LW6L-A1C14Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60302961
LW6L-A1C22A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302977
LW6L-A1C22G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302986
LW6L-A1C22MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60302995
LW6L-A1C22MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303004
LW6L-A1C22MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303013
LW6L-A1C22MS
オルタネイト
2c
青
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303031
LW6L-A1C22MY
オルタネイト
2c
黄
ねじ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303047
LW6L-A1C22R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303056
LW6L-A1C22S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303065
LW6L-A1C22VA
オルタネイト
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303083
LW6L-A1C22VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303101
LW6L-A1C22VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303126
LW6L-A1C22VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303162
LW6L-A1C22VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303196
LW6L-A1C22Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
42日以内出荷
返品不可
60303205
LW6L-A1C23A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60303214
LW6L-A1C23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60303223
LW6L-A1C23MA
オルタネイト
2c
アンバー
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60303232
LW6L-A1C23MG
オルタネイト
2c
緑
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60303241
LW6L-A1C23MR
オルタネイト
2c
赤
ねじ端子
AC/DC12
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ