IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ (リング操作形)
取付穴径(Φmm)
30
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色
黒(B)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
操作部形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59880651
ASBD222N-E10B
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください