IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
30
照光色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59958622
AVLD31602DNR
2b
AC100/110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958647
AVLD31611DNR
1a1b
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958665
AVLD31620DNR
2a
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958692
AVLD31622DNR
2a2b
AC100/110
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958735
AVLD32202DNR
2b
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958753
AVLD32220DNR
2a
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958762
AVLD32222DNR
2a2b
AC/DC24
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958771
AVLD32602DNR
2b
AC200/220
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958796
AVLD32611DNR
1a1b
AC200/220
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
36日以内出荷
返品不可
59958814
AVLD32620DNR
2a
AC200/220
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958832
AVLD32622DNR
2a2b
AC200/220
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59958911
AVLD36611DNR
1a1b
AC/DC6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958683
AVLD31622DDNR
2a2b
AC100/110
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
59958744
AVLD32211DNR
1a1b
AC/DC24
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
59958936
AVLDE31602DNR
2b
AC100/110
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
59958945
AVLDE31611DNR
1a1b
AC100/110
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
59958954
AVLDE31620DNR
2a
AC100/110
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
59958963
AVLDE32202DNR
2b
AC/DC24
¥
3,580
取扱い終了
返品不可
59958972
AVLDE32211DNR
1a1b
AC/DC24
¥
3,580
取扱い終了
返品不可
59958981
AVLDE32220DNR
2a
AC/DC24
¥
3,580
取扱い終了
返品不可
59958997
AVLDE32222DNR
2a2b
AC/DC24
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
59959006
AVLDE32602DNR
2b
AC200/220
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
59959015
AVLDE32611DNR
1a1b
AC200/220
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
59959024
AVLDE32613DNR
1a3b
AC200/220
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
59959033
AVLDE32620DNR
2a
AC200/220
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください