Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプルスイッチリターン形)

Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプルスイッチリターン形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)30内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59958114ATN2202G2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958123ATN2202R2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958132ATN2202Y2b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958141ATN2211B1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958157ATN2211G1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958166ATN2211R1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958175ATN2211Y1a1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958184ATN2222B2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958193ATN2222G2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958202ATN2222R2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958211ATN2222Y2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする