IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59761947
AJN301NB
1b
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761956
AJN301NG
1b
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761965
AJN301NR
1b
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761974
AJN301NY
1b
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761983
AJN302NB
2b
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761992
AJN302NG
2b
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762001
AJN302NR
2b
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762017
AJN302NY
2b
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762026
AJN304NR
4b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762035
AJN310NB
1a
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762044
AJN310NG
1a
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762053
AJN310NR
1a
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762062
AJN310NY
1a
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762071
AJN311NB
1a1b
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762087
AJN311NG
1a1b
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762096
AJN311NR
1a1b
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762105
AJN311NY
1a1b
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762114
AJN320NB
2a
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762123
AJN320NG
2a
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762132
AJN320NR
2a
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762141
AJN320NY
2a
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762166
AJN322NG
2a2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762175
AJN322NR
2a2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59762157
AJN322NB
2a2b
黒
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
59762184
AJN322NY
2a2b
黄
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください