曜日別特売

Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)

Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735532ABN4F01B1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735541ABN4F01G1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735557ABN4F01R1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735566ABN4F01Y1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735575ABN4F02B2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735584ABN4F02G2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735593ABN4F02R2b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735602ABN4F03R3b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735611ABN4F04R4b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735627ABN4F10B1a
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59735636ABN4F10G1a
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59735645ABN4F10R1a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735654ABN4F10Y1a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735663ABN4F11B1a1b
3,510
3,500
3,850(税込)
当日出荷
59735672ABN4F11G1a1b
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
59735697ABN4F11Y1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735706ABN4F13B1a3b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735715ABN4F20B2a
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
59735724ABN4F20G2a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735733ABN4F20R2a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735742ABN4F22B2a2b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735751ABN4F22G2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735767ABN4F22R2a2b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735776ABN4F30B3a
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735785ABN4F30G3a
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735794ABN4F30R3a
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735803ABN4F40B4a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735812ABN4F40G4a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735821ABN4F40R4a
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735681ABN4F11R1a1b
3,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59735663
2017-04-05
用途: プレスの押し釦スイッチの交換
瀬尾製作所株式会社

交換前の押し釦スイッチと同じ寸法で取付ける事ができ
大変簡単に取付けることかできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする