Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59728085ABD301NBモメンタリ1b
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59728094ABD301NGモメンタリ1b
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59728103ABD301NRモメンタリ1b
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59728112ABD301NSモメンタリ1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728121ABD301NWモメンタリ1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728137ABD301NYモメンタリ1b
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728146ABD302NBモメンタリ2b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728155ABD302NGモメンタリ2b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728164ABD302NRモメンタリ2b
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59728173ABD302NSモメンタリ2b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728182ABD302NWモメンタリ2b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728191ABD302NYモメンタリ2b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728207ABD303NRモメンタリ3b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728216ABD310NBモメンタリ1a
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728225ABD310NGモメンタリ1a
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
59728234ABD310NRモメンタリ1a
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59728243ABD310NSモメンタリ1a
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59728252ABD310NWモメンタリ1a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728261ABD310NYモメンタリ1a
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59728277ABD311NBモメンタリ1a1b
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728286ABD311NGモメンタリ1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59728295ABD311NRモメンタリ1a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59728304ABD311NSモメンタリ1a1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728313ABD311NWモメンタリ1a1b
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728322ABD311NYモメンタリ1a1b
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
59728331ABD320NBモメンタリ2a
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728347ABD320NGモメンタリ2a
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
59728356ABD320NRモメンタリ2a
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728365ABD320NSモメンタリ2a
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728374ABD320NWモメンタリ2a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728383ABD320NYモメンタリ2a
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728392ABD322NBモメンタリ2a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728401ABD322NGモメンタリ2a2b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728417ABD322NRモメンタリ2a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728426ABD322NSモメンタリ2a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728435ABD322NWモメンタリ2a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728444ABD322NYモメンタリ2a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819514AOD301NBオルタネイト1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819523AOD301NGオルタネイト1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819532AOD301NRオルタネイト1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819541AOD301NSオルタネイト1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819557AOD301NWオルタネイト1b
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819566AOD301NYオルタネイト1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819575AOD302NBオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819593AOD302NRオルタネイト2b
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819602AOD302NSオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819611AOD302NWオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819627AOD302NYオルタネイト2b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819636AOD310NBオルタネイト1a
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59819645AOD310NGオルタネイト1a
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

商品的には問題なく利用できています、近年 電気部品は納期がかかるか、販売停止が目立ち入手が難しくなってるのは事実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする