IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60509592
UPQN3B11DA
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509601
UPQN3B11DG
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509617
UPQN3B11DR
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509626
UPQN3B11DS
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509644
UPQN3B11DY
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509671
UPQN3B16DA
AC100/110
アンバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60509741
UPQN3B16DG
AC100/110
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509757
UPQN3B16DPW
AC100/110
ピュアホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60509766
UPQN3B16DR
AC100/110
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60509775
UPQN3B16DS
AC100/110
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60509793
UPQN3B16DY
AC100/110
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509854
UPQN3B22DA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509863
UPQN3B22DG
AC/DC24
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509872
UPQN3B22DPW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509881
UPQN3B22DR
AC/DC24
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509897
UPQN3B22DS
AC/DC24
青
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509915
UPQN3B22DY
AC/DC24
黄
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509933
UPQN3B26DA
AC200/220
アンバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60509942
UPQN3B26DG
AC200/220
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60509951
UPQN3B26DPW
AC200/220
ピュアホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
44日以内出荷
返品不可
60509967
UPQN3B26DR
AC200/220
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60509976
UPQN3B26DS
AC200/220
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60509994
UPQN3B26DY
AC200/220
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60510143
UPQN3B66DA
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60510152
UPQN3B66DG
AC/DC6
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60510161
UPQN3B66DR
AC/DC6
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60510177
UPQN3B66DS
AC/DC6
青
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60509583
UPQN3B116DA
-
-
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
60509635
UPQN3B11DW
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
60509653
UPQN3B126DG
-
-
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
60509687
UPQN3B16DDA
DC110
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60509696
UPQN3B16DDG
DC110
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
60509705
UPQN3B16DDR
DC110
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
60509714
UPQN3B16DDS
DC110
青
オープン
取扱い終了
返品不可
60509723
UPQN3B16DDW
DC110
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60509732
UPQN3B16DDY
DC110
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
60509784
UPQN3B16DW
AC100/110
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60509906
UPQN3B22DW
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60509985
UPQN3B26DW
AC200/220
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60510116
UPQN3B46DW
AC400/440
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60510186
UPQN3B66DW
AC/DC6
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60510195
UPQN3B66DY
AC/DC6
黄
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください