Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59801192ALN31102DNAモメンタリ2bアンバーAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801201ALN31102DNGモメンタリ2bAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801217ALN31102DNRモメンタリ2bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801226ALN31102DNSモメンタリ2bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801244ALN31102DNYモメンタリ2bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801253ALN31111DNAモメンタリ1a1bアンバーAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801262ALN31111DNGモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801271ALN31111DNRモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801287ALN31111DNSモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801305ALN31111DNYモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801314ALN31120DNAモメンタリ2aアンバーAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801323ALN31120DNGモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801332ALN31120DNRモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801341ALN31120DNSモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801366ALN31120DNYモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801375ALN31602DNAモメンタリ2bアンバーAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
59801384ALN31602DNGモメンタリ2bAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801393ALN31602DNRモメンタリ2bAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59801402ALN31602DNSモメンタリ2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
59801427ALN31602DNYモメンタリ2bAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801445ALN31611DNAモメンタリ1a1bアンバーAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
59801454ALN31611DNGモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801463ALN31611DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59801472ALN31611DNRモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59801481ALN31611DNSモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
59801506ALN31611DNYモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801515ALN31620DNAモメンタリ2aアンバーAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
59801524ALN31620DNGモメンタリ2aAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801533ALN31620DNRモメンタリ2aAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59801542ALN31620DNSモメンタリ2aAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
59801567ALN31620DNYモメンタリ2aAC100/110
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
59801585ALN31622DNRモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
59801594ALN32202DNAモメンタリ2bアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801603ALN32202DNGモメンタリ2bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801612ALN32202DNRモメンタリ2bAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801621ALN32202DNSモメンタリ2bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801646ALN32202DNYモメンタリ2bAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801655ALN32211DNAモメンタリ1a1bアンバーAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801664ALN32211DNGモメンタリ1a1bAC/DC24
2,790
2,598
2,858(税込)
当日出荷
59801673ALN32211DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801691ALN32211DNSモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59801716ALN32211DNYモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59801725ALN32220DNAモメンタリ2aアンバーAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801734ALN32220DNGモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801743ALN32220DNG-MAUモメンタリ2aAC/DC24
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801752ALN32220DNRモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801761ALN32220DNR-MAUモメンタリ2aAC/DC24
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801777ALN32220DNSモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801795ALN32220DNYモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59801804ALN32222DNAモメンタリ2a2bアンバーAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする